Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
0H724153
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
Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M12 x 1 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0H724153
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
11
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1
Dimensiunea filetului
12
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
11
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1
Dimensiunea filetului
12
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Identificarea inelului de culoare
Verde
Pătrat cheie (mm)
7
Filet stângaci
Nu
Marca
Promat
Codul mărfurilor
82074010
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0H724153
EAN
4015448775171
UBB
500573709218
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867924