Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
8C653291
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
Machine tap DIN 374C UNIVERSAL M10 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8C653291
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
16
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
10
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
16
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
10
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Identificarea inelului de culoare
Verde
Pătrat cheie (mm)
5.5
Filet stângaci
Nu
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8C653291
EAN
4015448775164
UBB
500583396519
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867923