Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
4T829683
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
Machine tap DIN 374C M4 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4T829683
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
6
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
2.8
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
6
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
2.8
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Pătrat cheie (mm)
2.1
Filet stângaci
Nu
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4T829683
EAN
4015448609803
UBB
500582232103
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867508