Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
8F140414
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
Machine tap DIN 374C M30 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8F140414
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
28
Lungime totală (mm)
150
Diametrul arborelui (mm)
22
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
30
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
28
Lungime totală (mm)
150
Diametrul arborelui (mm)
22
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
30
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Pătrat cheie (mm)
18
Filet stângaci
Nu
Marca
Promat
Codul mărfurilor
82074010
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8F140414
EAN
4015448609988
UBB
500583430599
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867557