text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Machine tap DIN 374B UNIVERSAL M10 x 1 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Objednací číslo 4U959568
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 10
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 18
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 10
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Značka Promat
HS kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 4U959568
EAN 4015448775034
UBB 500582270475
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867651
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.