Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
1O972914
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
Machine tap DIN 374B M6 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1O972914
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
6
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
6
Material de tăiere
Alte
Pătrat cheie (mm)
3.4
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1O972914
EAN
4015448609247
UBB
500581153334
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867222