Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
9P236450
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
Machine tap DIN 374B M10 x 0.75 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9P236450
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
20
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.75
Dimensiunea filetului
10
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
20
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.75
Dimensiunea filetului
10
Material de tăiere
Alte
Pătrat cheie (mm)
5.5
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9P236450
EAN
4015448609261
UBB
500583903082
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867229