Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
7C023453
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
Machine tap DIN 371C VA M8 x 1.25 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7C023453
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
13.5
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
13.5
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
8
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
6.2
Filet stângaci
Nu
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7C023453
EAN
4015448610168
UBB
500583021133
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867778