Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
5O609060
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
Machine tap DIN 371C VA M3 x 0.5 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5O609060
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
6.5
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
6.5
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
2.7
Filet stângaci
Nu
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5O609060
EAN
4015448506355
UBB
500582511795
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867273