Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
4L270960
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
Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4L270960
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
8.5
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.7
Dimensiunea filetului
4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
8.5
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.7
Dimensiunea filetului
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Identificarea inelului de culoare
Verde
Pătrat cheie (mm)
3.4
Filet stângaci
Nu
Marca
Promat
Codul mărfurilor
82074010
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4L270960
EAN
4015448726340
UBB
500582138805
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867688