Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
4E327137
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
Machine tap DIN 371C H M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4E327137
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
8.5
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.7
Dimensiunea filetului
4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
8.5
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.7
Dimensiunea filetului
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Identificarea inelului de culoare
Red
Pătrat cheie (mm)
3.4
Filet stângaci
Nu
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4E327137
EAN
4015448506423
UBB
500582027842
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867284