Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
5Z968900
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
Machine tap DIN 371C GG M5 x 0.8 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
5Z968900
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
8
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.8
Dimensiunea filetului
5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
8
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.8
Dimensiunea filetului
5
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Identificarea inelului de culoare
Alb
Pătrat cheie (mm)
4.9
Marca
Promat
Codul mărfurilor
82074010
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
5Z968900
EAN
4015448512226
UBB
500582681085
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867423