Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
0A692424
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
Machine tap DIN 371C AL M10 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0A692424
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
20
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
10
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
10
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
20
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
10
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
10
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
45
Identificarea inelului de culoare
Yellow
Pătrat cheie (mm)
8
Filet stângaci
Nu
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0A692424
EAN
4015448506522
UBB
500573603361
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867299