Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
9H085352
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
Machine tap DIN 371B VA M5 x 0.8 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9H085352
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.8
Dimensiunea filetului
5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
70
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.8
Dimensiunea filetului
5
Material de tăiere
Alte
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
4.9
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9H085352
EAN
4015448609841
UBB
500583808463
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867518