Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
0P886183
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
Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0P886183
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
11
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
11
Lungime totală (mm)
56
Diametrul arborelui (mm)
3.5
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.5
Dimensiunea filetului
3
Material de tăiere
Alte
Identificarea inelului de culoare
Verde
Pătrat cheie (mm)
2.7
Marca
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0P886183
EAN
4015448726425
UBB
500573817201
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867696