Scule electrice cu acumulator
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
Scule electrice cu acumulator
Mașini electrice impact
6L815364
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
Mașină de găurit universală Bosch 18v-60-1ac
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6L815364
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
56
Înălțime
232
Lungime (mm)
165
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.3
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13-13
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
18
Lățime
56
Înălțime
232
Lungime (mm)
165
Capacitatea bateriei (Ah)
2
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
1.3
Intervalul mandrinei de găurire (mm)
13-13
Diametrul burghiului din oțel a doua treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului în oțel 1-a treaptă de viteză (mm)
13
Diametrul burghiului de lemn a 2-a treaptă de viteză (mm)
35
Diametrul burghiului de lemn 1-a treaptă de viteză (mm)
35
Cuplu maxim (Nm)
60
Setarea cuplului (Nm)
24-47
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
0-500
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
0-1900
Număr de baterii incluse
1
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Model
UniversalDrill 18V-60
Type
Cordless Drill
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6L815364
EAN
4053423230802
UBB
500582826383
UNSPSC
27111701
Nr. articol producător
06039D7001