text.skipToContent text.skipToNavigation

Mașină de găurit Bosch Negru 6 x 28 x 66mm


Cod Articol 1V959658
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 6
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 28
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 66
Diametrul burghiului (mm) 6
Diametrul arborelui (mm) 6
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 28
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Type Body Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 1V959658
EAN 3165140100182
UBB 500648514007
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608597251
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.