text.skipToContent text.skipToNavigation

Mașină de găurit Bosch cu capăt dublu 5,5 x 19 x 66mm


Cod Articol 5W757749
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 19
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 66
Diametrul burghiului (mm) 5.5
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 19
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Da
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Cu blocare rapidă Nu
Marca Bosch
Type Double End Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 5W757749
EAN 3165140182300
UBB 500648698818
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608597597
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.