Burghie pentru piatră & beton
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
Burghie pentru piatră & beton
B4966
B4966.060.100
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
Mașină de găurit beton Bosch Cyl-3 Gri argintiu 6 x 100 mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm)
5.5
Sistem de fixare
Alte
Lungime de tăiere (mm)
60
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Lungime totală (mm)
100
Diametrul burghiului (mm)
6
Diametrul arborelui (mm)
5.5
Sistem de fixare
Alte
Lungime de tăiere (mm)
60
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Cu burghiu central
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Nu
Potrivit pentru beton
Da
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru fontă
Nu
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Potrivit pentru piatră
Da
Potrivit pentru sticlă
Nu
Burghiu cu două fețe
Nu
Axă de conectare cu capăt plat
Da
Potrivit pentru gresie
Nu
Burghiu spiralat
Nu
Marca
Bosch
Greutate pe bucată (g)
0.017
Type
Concrete Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
B4966.060.100
EAN
3165140186728
UBB
500577121147
UNSPSC
23241639
Nr. articol producător
2608597660
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați