text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Mașină de găurit beton Bosch Cyl-3 gri argintiu 4 x 75 mm


Cod Articol
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 3.3
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 40
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 75
Diametrul burghiului (mm) 4
Diametrul arborelui (mm) 3.3
Sistem de fixare Alte
Lungime de tăiere (mm) 40
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Da
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 0.008
Codul mărfurilor 82075060
Type Concrete Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol B4966.040.075
EAN 3165140186681
UBB 500577120982
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 2608597656

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.