text.skipToContent text.skipToNavigation

Mașină de găurit beton Bosch Albastru 6 x 50 x 100


Artikelnummer 5T096693
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 50
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Verpakt per 1

Specificaties

Lungime totală (mm) 100
Diametrul burghiului (mm) 6
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 50
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Marca Bosch
Codul mărfurilor 82075030
Type Concrete Drill Bit

Artikelnummers

Artikelnummer 5T096693
EAN 3165140690355
UBB 500648692613
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 2608588144
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.