text.skipToContent text.skipToNavigation

Mașină de găurit beton Bosch Albastru 12 x 90 x 150


Cod Articol 1X120047
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Diametrul arborelui (mm) 8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 90
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 150
Diametrul burghiului (mm) 12
Diametrul arborelui (mm) 8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 90
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Nu
Marca Bosch
Type Concrete Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 1X120047
EAN 3165140690478
UBB 500648517729
UNSPSC 27112700
Nr. articol producător 2608588157
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.