Șurubelnițe electrice
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Scule electrice cu acumulator
Șurubelnițe electrice
4U948139
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
Mașină de înșurubat fără fir Bosch 06019J9100
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4U948139
Tensiunea nominală (V)
12
Înălțime
160
Capacitatea bateriei (Ah)
3
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
0.8
Setarea cuplului (Nm)
35
Potrivit pentru diametrul șuruburilor (mm)
8
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
0.57
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Tensiunea nominală (V)
12
Înălțime
160
Capacitatea bateriei (Ah)
3
Greutate, inclusiv pachetul de baterii (kg)
0.8
Setarea cuplului (Nm)
35
Potrivit pentru diametrul șuruburilor (mm)
8
Greutate fără pachetul de baterii (kg)
0.57
Viteza de rotație la ralanti treapta 1 de viteză (1/min)
460
Viteza de rotație în gol a doua treaptă de viteză (1/min)
1750
Număr de baterii incluse
2
Cu încărcător de baterii
Da
Marca
Bosch
Model
GSR -35 HX
Type
Cordless Screwdriver
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4U948139
EAN
4059952514000
UBB
500715651831
UNSPSC
27112700
Nr. articol producător
06019J9100
Descărcați Fișa de siguranță
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați