text.skipToContent text.skipToNavigation

Mâner Stahlwille 888 700 mm diametru 28 mm adecvat pentru cap cu clichet 882 QR


Artikelnummer G0450.000.888
Design Drept
Izolat Nu
Lungime (mm) 700
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 25.4
Verpakt per 1

Specificaties

Design Drept
Izolat Nu
Lungime (mm) 700
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1 inch
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 25.4
Mâner glisant Nu
Testat în conformitate cu ISO 3315 Nu
Testat VDE Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 3320
Codul mărfurilor 8466103800
Type Bar Handle

Artikelnummers

Artikelnummer G0450.000.888
EAN 4018754013517
UBB 203122391618
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 16170000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.