text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Mâner pivotant Gedore 1981 K


Pentru mufe cu acționare manuală, cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, cu dispozitiv de blocare cu bilă, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, lustruit, cromat, Oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat

Cod Articol G2284.001.981
Izolat Nu
Lungime (mm) 220
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Articulație universală Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Nu
Lungime (mm) 220
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Articulație universală Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Mâner glisant Nu
Testat în conformitate cu ISO 3315 Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 260
Codul mărfurilor 8466103800
Type Swivel Handle

Descriere

Pentru mufe cu acționare manuală, cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, cu dispozitiv de blocare cu bilă, oțel vanadiu GEDORE 31CrV3, lustruit, cromat, Oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2284.001.981
EAN 4010886614327
UBB 240122042692
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 6143270
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.