text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Threadlocking 290 verde 290-250ml


Date tehnice: Dimensiune maximă a filetului M6. Rezistență: medie. Cuplu demontare șuruburi M10: 10 Nm. Interval temperatură de lucru: între -55° C și +150° C.

Cod Articol 90002.290.250
Volum (ml)
Culoare Verde
Culoare Verde
Aplicație Alte
Ambalaj Tube
Ambalat la 1

Specificații

Volum (ml) 250
Culoare Verde
Culoare Verde
Aplicație Alte
Ambalaj Tube
Timp de prelucrare 120 - 120
Rezistent la apă Nu
Temperatura maximă (°C) 150
Procesul de întărire Alte
Transparent Nu
Cu pensulă Nu
Pe bază de apă Nu
Forma fizică Lichid
Temperatura de topire (°C) -55 - 150
Pregătită Da
Vâscozitate (Pa-s) 0.04
Marca Loctite
Greutate pe bucată (g) 348
Model 290
Type Threadlocking Adhesive

Descriere

Date tehnice: Dimensiune maximă a filetului M6. Rezistență: medie. Cuplu demontare șuruburi M10: 10 Nm. Interval temperatură de lucru: între -55° C și +150° C.

Numerele articolelor

Cod Articol 90002.290.250
EAN 5010266290737
UBB 950570004578
UNSPSC 85214003
Nr. articol producător 233758
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.