text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite EA 3472 Set compus cu umplutură metalică S2


Date tehnice: descriere: Epoxid bicomponent. Raport de mixare volum/greutate: 1:1. Durata de utilizare: 45 min. Timp de fixare: 180 min. Rezistență la forfecare (GMBS): 25 N/mm'. Rezistență la compresie: 70 N/mm'. Interval temperatură de lucru: între -20° C și +120° C.

Cod Articol 90031.472.500
Volum (ml)
Culoare Alte
Aplicație Alte
Ambalaj Alte
Timp de prelucrare 10800 - 10800
Ambalat la 1

Specificații

Volum (ml) 500
Culoare Alte
Aplicație Alte
Ambalaj Alte
Timp de prelucrare 10800 - 10800
Rezistent la apă Nu
Temperatura maximă (°C) 120
Procesul de întărire Alte
Transparent Nu
Cu pensulă Nu
Pe bază de apă Nu
Forma fizică Lichid
Temperatura de topire (°C) -20 - 120
Pregătită Da
Marca Loctite
Model 3472
Type Compound Adhesive

Descriere

Date tehnice: descriere: Epoxid bicomponent. Raport de mixare volum/greutate: 1:1. Durata de utilizare: 45 min. Timp de fixare: 180 min. Rezistență la forfecare (GMBS): 25 N/mm'. Rezistență la compresie: 70 N/mm'. Interval temperatură de lucru: între -20° C și +120° C.

Numerele articolelor

Cod Articol 90031.472.500
EAN 5010266147857
UBB 500619760852
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 229186
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.