Lanterne
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
Iluminare
Lanterne
0Z184154
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
LED torch 1000 lm Li-ion 205 m PROMAT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0Z184154
Cu cablu de conectare și fișă
Nu
Tipul de tensiune
DC
Diametru
29
Cu întrerupător
Da
Cu fișă CEE
Nu
Lungime
141
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Cu cablu de conectare și fișă
Nu
Tipul de tensiune
DC
Diametru
29
Cu întrerupător
Da
Cu fișă CEE
Nu
Lungime
141
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V)
3.7 - 3.7
Grad de protecție (IP)
IP66
Cu capac de protecție
Nu
Cu sursă de lumină
Da
Temperatura de culoare (K)
7700 - 7700
Puterea maximă a sistemului (W)
10
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
1000
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0Z184154
EAN
4015448783732
UBB
500573924122
UNSPSC
39120000
Nr. articol producător
4000877175