Lanterne
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
Iluminare
Lanterne
6Y250119
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
LED spotlight NOVA 4K 30 W 400–4000 lm 5 m H05RN-F 3 x 1 mm² IP67 SCANGRIP
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6Y250119
Lățime
235
Suport de lampă
Nici unul
Secțiunea transversală a conductorului (mm²)
1
Tip de conexiune
Alte
Culoarea carcasei
Alte
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
235
Suport de lampă
Nici unul
Secțiunea transversală a conductorului (mm²)
1
Tip de conexiune
Alte
Culoarea carcasei
Alte
Cu priză
Nu
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Potrivit pentru montare pe perete
Nu
Potrivit pentru montaj suspendat
Nu
Carcasă de material
Aluminiu
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Lungimea cablului de conectare (m)
5
Rezistență la impact
IK07
Tensiune nominală (V)
100 - 240
Sursă de alimentare de urgență integrată
Da
Grad de protecție (IP)
IP67
Cu capac de protecție
Nu
Cu sursă de lumină
Da
Cu suport pentru trepied
Nu
Adecvat pentru montare încorporată
Da
Adecvat pentru montare pe suprafață
Nu
Temperatura de culoare (K)
6000 - 6000
Puterea maximă a sistemului (W)
30
Culoarea luminii
Alte
Adecvat pentru montare transversală
Nu
Adecvat pentru montare pe piedestal/pe podea
Nu
Potrivit pentru montarea pe șină de iluminat
Nu
Adecvat pentru montarea cu clemă
Nu
Flux luminos (lm)
400 - 4000
Gradul de protecție (NEMA)
Alte
Potențiometru de reglaj (integrat)
Da
Sistem de reglare a intensității luminoase propriu al producătorului
Da
Potrivit pentru sistemul de cabluri de joasă tensiune
Da
Capac de protecție a materialului
Alte
Potrivit pentru montare pe tavan
Nu
Cu roți
Nu
Marca
ScanGrip
Codul mărfurilor
85131000
Model
NOVA cable
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6Y250119
EAN
5708997354407
UBB
500582989645
UNSPSC
32111503
Nr. articol producător
03.5440