text.skipToContent text.skipToNavigation

LED spotlight NOVA 42 W 600–6000 lm 5 m H05RN-F 2x0.75 mm² Li-ion 5200 mAh SCANGRIP


Cod Articol 5D333681
Lățime 267
Suport de lampă Nici unul
Secțiunea transversală a conductorului (mm²) 0.75
Tip de conexiune Alte
Culoarea carcasei Alte
Cu priză Nu
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 267
Suport de lampă Nici unul
Secțiunea transversală a conductorului (mm²) 0.75
Tip de conexiune Alte
Culoarea carcasei Alte
Cu priză Nu
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Carcasă de material Aluminiu
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Lungimea cablului de conectare (m) 5
Rezistență la impact IK07
Tensiune nominală (V) 100 - 240
Grad de protecție (IP) IP67
Cu capac de protecție Nu
Cu sursă de lumină Da
Cu suport pentru trepied Nu
Temperatura de culoare (K) 6000 - 6000
Puterea maximă a sistemului (W) 42
Culoarea luminii Alte
Flux luminos (lm) 600 - 6000
Gradul de protecție (NEMA) Alte
Potrivit pentru sistemul de cabluri de joasă tensiune Da
Capac de protecție a materialului Alte
Cu roți Nu
Marca ScanGrip
Model NOVA rechargeable

Numerele articolelor

Cod Articol 5D333681
EAN 5708997354438
UBB 500582397294
UNSPSC 32111503
Nr. articol producător 03.5443
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.