text.skipToContent text.skipToNavigation

LED spotlight NOVA 12K 86 W 1200–12000 lm 5 m H05RN-F 3 x 1 mm² IP67 SCANGRIP


Cod Articol 6R695534
Lățime 302
Suport de lampă Nici unul
Secțiunea transversală a conductorului (mm²) 1
Tip de conexiune Alte
Culoarea carcasei Alte
Cu priză Nu
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 302
Suport de lampă Nici unul
Secțiunea transversală a conductorului (mm²) 1
Tip de conexiune Alte
Culoarea carcasei Alte
Cu priză Nu
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Potrivit pentru montare pe perete Nu
Potrivit pentru montaj suspendat Nu
Carcasă de material Aluminiu
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Lungimea cablului de conectare (m) 5
Rezistență la impact IK07
Tensiune nominală (V) 100 - 240
Sursă de alimentare de urgență integrată Da
Grad de protecție (IP) IP67
Cu capac de protecție Nu
Cu sursă de lumină Da
Cu suport pentru trepied Nu
Adecvat pentru montare încorporată Da
Adecvat pentru montare pe suprafață Nu
Temperatura de culoare (K) 6000 - 6000
Puterea maximă a sistemului (W) 86
Culoarea luminii Alte
Adecvat pentru montare transversală Nu
Adecvat pentru montare pe piedestal/pe podea Nu
Potrivit pentru montarea pe șină de iluminat Nu
Adecvat pentru montarea cu clemă Nu
Flux luminos (lm) 1200 - 12000
Gradul de protecție (NEMA) Alte
Potențiometru de reglaj (integrat) Da
Sistem de reglare a intensității luminoase propriu al producătorului Da
Potrivit pentru sistemul de cabluri de joasă tensiune Da
Capac de protecție a materialului Alte
Potrivit pentru montare pe tavan Nu
Cu roți Nu
Marca ScanGrip
Model NOVA cable

Numerele articolelor

Cod Articol 6R695534
EAN 5708997354445
UBB 500582903422
UNSPSC 32111503
Nr. articol producător 03.5444
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.