Lanterne
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
Iluminare
Lanterne
7K069125
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
LED spotlight 50 W 800-4500 lm Li-ion 5200 mAh 14.8 V IP54 PROMAT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7K069125
Culoare
Alb
Culoarea carcasei
Alte
Tipul de tensiune
DC
Cu telecomandă
Nu
Lungime
308
Posibilitate de operare de la distanță
Nu
Tensiune nominală (V)
14.8 - 14.8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alb
Culoarea carcasei
Alte
Tipul de tensiune
DC
Cu telecomandă
Nu
Lungime
308
Posibilitate de operare de la distanță
Nu
Tensiune nominală (V)
14.8 - 14.8
Grad de protecție (IP)
IP54
Culoarea luminii în conformitate cu EN 12464-1
Alb lumina zilei > 5300 K
Tip de sticlă/copertă
Nici unul
Curent nominal (A)
600 - 600
Temperatura de culoare (K)
6000 - 6000
Suport IFTTT disponibil
Nu
Puterea lămpii (W)
50 - 50
Flux luminos (lm)
800 - 4500
Lampă cu filament
Nu
Unghiul fasciculului (°)
90 - 180
Compatibil cu Apple HomeKit
Nu
Compatibil cu Google Assistant
Nu
Compatibil cu Amazon Alexa
Nu
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7K069125
EAN
4015448782742
UBB
500583143572
UNSPSC
32111503
Nr. articol producător
4000873354