text.skipToContent text.skipToNavigation

LED spotlight 50 W 3660 lm 2 m H05RN-F 3x1 mm² IP65 PROMAT


Cod Articol 8C014217
Culoare Alb
Culoarea carcasei negru
Tipul de tensiune AC
Cu telecomandă Nu
Lungime (mm) 230
Posibilitate de operare de la distanță Nu
Tensiune nominală (V) 240 - 240
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Alb
Culoarea carcasei negru
Tipul de tensiune AC
Cu telecomandă Nu
Lungime (mm) 230
Posibilitate de operare de la distanță Nu
Tensiune nominală (V) 240 - 240
Grad de protecție (IP) IP65
Culoarea luminii în conformitate cu EN 12464-1 Alb lumina zilei > 5300 K
Tip de sticlă/copertă Alte
Durata medie de viață nominală (h) 1000
Temperatura de culoare (K) 6500 - 6500
Consumul de energie ponderat în 1000 de ore (kWh) 50
Suport IFTTT disponibil Nu
Puterea lămpii (W) 50 - 50
Flux luminos (lm) 3660 - 3660
Lampă cu filament Nu
Unghiul fasciculului (°) 120 - 120
Compatibil cu Apple HomeKit Nu
Compatibil cu Google Assistant Nu
Compatibil cu Amazon Alexa Nu
Marca Promat

Numerele articolelor

Cod Articol 8C014217
EAN 4015448747680
UBB 500583388029
UNSPSC 32111503
Nr. articol producător 4000873341
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.