text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat LED spotlight 30 W 2200 lm 7.5 m H07RN-F 3x1.0 mm² IP65


Artículo No. 2Y996268
Culoare Alb
Culoarea carcasei Alte
Tipul de tensiune AC
Cu telecomandă Nu
Posibilitate de operare de la distanță Nu
Tensiune nominală (V) 230 - 230
Grad de protecție (IP) IP65
Embalado por 1

Especificaciones

Culoare Alb
Culoarea carcasei Alte
Tipul de tensiune AC
Cu telecomandă Nu
Posibilitate de operare de la distanță Nu
Tensiune nominală (V) 230 - 230
Grad de protecție (IP) IP65
Culoarea luminii în conformitate cu EN 12464-1 Alb lumina zilei > 5300 K
Tip de sticlă/copertă Alte
Durata medie de viață nominală (h) 1000
Temperatura de culoare (K) 6500 - 6500
Consumul de energie ponderat în 1000 de ore (kWh) 30
Suport IFTTT disponibil Nu
Puterea lămpii (W) 30 - 30
Flux luminos (lm) 2200 - 2200
Lampă cu filament Nu
Unghiul fasciculului (°) 120 - 120
Compatibil cu Apple HomeKit Nu
Compatibil cu Google Assistant Nu
Compatibil cu Amazon Alexa Nu
Marcă Promat
Codul mărfurilor

Números de artículo

Artículo No. 2Y996268
EAN 4015448747727
UBB 500581630281
UNSPSC 32111503
Artículo del fabricante nr 4000873345
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.