Lighting
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Articole electrice
Iluminare
8Y619745
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
LED spotlight 30 W 2200 lm 2 m H05RN-F 3x1 mm² IP65 PROMAT
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
8Y619745
Culoare
Alb
Culoarea carcasei
negru
Tipul de tensiune
AC
Cu telecomandă
Nu
Lungime (mm)
180
Posibilitate de operare de la distanță
Nu
Tensiune nominală (V)
240 - 240
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alb
Culoarea carcasei
negru
Tipul de tensiune
AC
Cu telecomandă
Nu
Lungime (mm)
180
Posibilitate de operare de la distanță
Nu
Tensiune nominală (V)
240 - 240
Grad de protecție (IP)
IP65
Culoarea luminii în conformitate cu EN 12464-1
Alb lumina zilei > 5300 K
Tip de sticlă/copertă
Alte
Durata medie de viață nominală (h)
1000
Temperatura de culoare (K)
6500 - 6500
Consumul de energie ponderat în 1000 de ore (kWh)
30
Suport IFTTT disponibil
Nu
Puterea lămpii (W)
30 - 30
Flux luminos (lm)
2200 - 2200
Lampă cu filament
Nu
Unghiul fasciculului (°)
120 - 120
Compatibil cu Apple HomeKit
Nu
Compatibil cu Google Assistant
Nu
Compatibil cu Amazon Alexa
Nu
Marca
Promat
Codul mărfurilor
94054010
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8Y619745
EAN
4015448747673
UBB
500583710842
UNSPSC
32111503
Nr. articol producător
4000873340