Lanterne
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
Iluminare
2V773115
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
LED rechargeable torch STICK LITE S 3.7 V 1200 mAh Li-ion 50-150 lm SCANGRIP LITE
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2V773115
Lățime
13
Design
Alte
Cu cablu de conectare și fișă
Nu
Tipul de tensiune
AC DC
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Cu întrerupător
Nu
Cu fișă CEE
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
13
Design
Alte
Cu cablu de conectare și fișă
Nu
Tipul de tensiune
AC DC
Indice de redare a culorilor CRI
80-89
Cu întrerupător
Nu
Cu fișă CEE
Nu
Reîncărcabilă
Da
Lungime (mm)
34
Înălțime/profunditate (mm)
150
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Grad de protecție (IP)
IP20
Cu capac de protecție
Nu
Cu sursă de lumină
Da
Tipul de baterie
Alte
Temperatura de culoare (K)
6500 - 6500
Puterea maximă a sistemului (W)
1.5
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
380
Culoarea luminii
Alte
Marca
Scangrip lite
Codul mărfurilor
94054010
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2V773115
EAN
5708997356654
UBB
500581621868
UNSPSC
32111503
Nr. articol producător
03.5665