text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

LED rechargeable torch STICK LITE M 3.7 V 1800 mAh Li-ion 30-300 lm SCANGRIP LITE


Cod Articol 9G035255
Lățime 15
Design Alte
Cu cablu de conectare și fișă Nu
Tipul de tensiune AC DC
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Cu întrerupător Nu
Cu fișă CEE Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lățime 15
Design Alte
Cu cablu de conectare și fișă Nu
Tipul de tensiune AC DC
Indice de redare a culorilor CRI 80-89
Cu întrerupător Nu
Cu fișă CEE Nu
Reîncărcabilă Da
Lungime (mm) 34
Înălțime/profunditate (mm) 250
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Grad de protecție (IP) IP20
Cu capac de protecție Nu
Cu sursă de lumină Da
Tipul de baterie Alte
Temperatura de culoare (K) 6500 - 6500
Puterea maximă a sistemului (W) 2.5
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 380
Culoarea luminii Alte
Marca Scangrip lite
Codul mărfurilor 94054010

Numerele articolelor

Cod Articol 9G035255
EAN 5708997356661
UBB 500583785687
UNSPSC 32111503
Nr. articol producător 03.5666
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.