Consumabile electrice
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
Iluminare
Lumini de lucru
0E341979
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
Lampă de mână Gedore 900 20 Li-MH LED cu port de încărcare 620lm Baterie Li-Ion
Adăugați în catalog
Cod Articol
0E341979
Lățime
477
Cu telecomandă
Nu
Lungime (mm)
477
Înălțime/profunditate (mm)
50
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lățime
477
Cu telecomandă
Nu
Lungime (mm)
477
Înălțime/profunditate (mm)
50
Tipul de lampă
LED nu poate fi schimbat
Posibilitate de operare de la distanță
Nu
Cu sursă de lumină
Da
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm)
620
Culoarea luminii
Multicolor
Suport IFTTT disponibil
Nu
Puterea lămpii (W)
['16.000', '16.000']
Flux luminos (lm)
['620.000', '620.000']
Lampă cu filament
Nu
Compatibil cu Apple HomeKit
Nu
Compatibil cu Google Assistant
Nu
Compatibil cu Amazon Alexa
Nu
Marca
Gedore
Model
900 20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Lampă LED/UV versatilă, detașabilă, cu design subțire și funcții suplimentare, În special pentru domeniile auto și industrial, dar și pentru o varietate de utilizări în timpul liber, Reglare continuă a intensității și comutabilă în albastru-violet de la LED la lumină UV (pentru urmărirea scurgerilor, de ex. în aparate de aer condiționat și pompe de căldură), Cârlige detașabile pe ambele părți, magnet puternic la piciorul reglabil la 45° și mini-magnet cu vârf puternic pentru aducerea pieselor accidentale pierdute în cazul în care spațiul este limitat, Încărcare fie prin intermediul blocului de alimentare furnizat, fie printr-o interfață USB, 620 lumeni
Numerele articolelor
Cod Articol
0E341979
EAN
4010886954683
UBB
500704953743
UNSPSC
25191700
Nr. articol producător
3108678