text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamă pentru ferăstrău circular Bosch T101BRF 5 piese


Pânză pentru ferăstrău vertical T 101 BRF Clean for Hard Wood, bT 101 BRF/b, BIM, unghi liber, dinţi şlefuiţi, Lemn de esenţă tare, laminat, plăci melaminate/HPL (3-30 mm), blaturi de bucătărie (45 mm), suprafaţă curată

Cod Articol B4955.634.235
Lungime totală (mm) 100
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 100
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru lemn Da
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Distanța dintre dinți (mm) 2.5
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 33
Model T 101 BRF
Type Jigsaw Blade

Descriere

The T 101 BRF Clean for Hard Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood. Its precision-ground teeth with taper-ground body cut cleanly. Made from BIM (bi-metal), the blade’s fully hardened HSS (high-speed steel) tooth strip is bonded with its highly elastic HCS (high carbon steel) body, making it appropriate for cutting hard materials such as hardwood and abrasive woodworking materials. Additionally, it is equipped with a reverse-tooth design for tear-free cuts at the top surface. Its fine tooth pitch (2.5 mm) cuts wooden materials with 3-30 mm thickness.

Numerele articolelor

Cod Articol B4955.634.235
EAN 3165140091862
UBB 500505062652
UNSPSC 27111508
Nr. articol producător 2608634235
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.