Lame de fierăstraie pendular & vulpe
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
Ferăstraie
Lame de fierăstraie pendular & vulpe
B4955.631.017
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
Lamă pentru ferăstrău circular Bosch T 127 D lungime totală 100 mm dantura 3 mm HSS 5 buc./carte
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
B4955.631.017
Lungime totală (mm)
100
Inserția sculei
T-Shank
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
100
Inserția sculei
T-Shank
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Nu
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Da
Distanța dintre dinți (mm)
3 - 3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
The T 127 D Special for Alu Jigsaw Blade delivers fast straight cuts in metal. Its milled, side-set tooth geometry with large, oval-shaped gullets is designed for fast cuts. The blade's fully hardened, high-grade high-speed steel is appropriate for cutting aluminium and non-ferrous metals. It is equipped with a medium tooth pitch (3.0 mm) and cuts aluminium sheets with 3-15 mm thickness and aluminium pipes and profiles up to 30 mm diameter.
Numerele articolelor
Cod Articol
B4955.631.017
EAN
3165140007313
UBB
500505081058
UNSPSC
27111508
Nr. articol producător
2608631017