Lame de fierăstraie pendular & vulpe
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
Ferăstraie
Lame de fierăstraie pendular & vulpe
B4955.631.012
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
Lamă pentru ferăstrău circular Bosch T 118 G lungime totală 92 mm crestătură 0,7 mm HSS 5 buc./ card
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
B4955.631.012
Lungime totală (mm)
92
Inserția sculei
T-Shank
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
92
Inserția sculei
T-Shank
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Da
Distanța dintre dinți (mm)
0.7 - 0.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
The T 118 G Basic for Metal Jigsaw Blade makes straight cuts in metal. Its milled, wavy-set teeth are ideal for cuts without special requirements. The fully hardened, high-grade high-speed steel blade material is appropriate for cutting standard-strength, non-perforated sheet metals. Additionally, the blade's very fine tooth pitch (0.7 mm) cuts very thin solid sheet metals with 0.5-1.5 mm thickness.
Numerele articolelor
Cod Articol
B4955.631.012
EAN
3165140007283
UBB
500505080712
UNSPSC
27111508
Nr. articol producător
2608631012