Lame de fierăstraie pendular & vulpe
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
Ferăstraie
Lame de fierăstraie pendular & vulpe
B4955.631.014
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
Lamă pentru ferăstrău circular Bosch T 118 B lungime totală 92 mm dantura 1,9 -2,3 mm HSS 5 buc./carte
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
B4955.631.014
Lungime totală (mm)
92
Inserția sculei
T-Shank
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Da
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
92
Inserția sculei
T-Shank
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Potrivit pentru plastic
Nu
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru lemn
Nu
Potrivit pentru metale neferoase
Da
Distanța dintre dinți (mm)
1.9 - 2.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
The T 118 B Basic for Metal Jigsaw Blade makes straight cuts in metal. Its milled, wavy-set teeth are ideal for cuts without special requirements. The fully hardened, high-grade high-speed steel blade material is appropriate for cutting standard-strength, non-perforated metal sheets. Additionally, the blade's fine tooth pitch (1.9-2.3 mm) cuts a variety of medium-thick metal sheets with 2.5-6 mm thickness.
Numerele articolelor
Cod Articol
B4955.631.014
EAN
3165140007306
UBB
500505080977
UNSPSC
27111508
Nr. articol producător
2608631014