Lame de fierăstraie pendular & vulpe
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
Ferăstraie
Lame de fierăstraie pendular & vulpe
B4955.630.032
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
Lamă pentru ferăstrău circular Bosch T 101 D lungime totală 100 mm dantura 4-5,2 mm HCS 5 buc./ card
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
B4955.630.032
Lungime totală (mm)
100
Inserția sculei
T-Shank
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Potrivit pentru plastic
Da
Potrivit pentru oțel
Nu
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
100
Inserția sculei
T-Shank
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Potrivit pentru plastic
Da
Potrivit pentru oțel
Nu
Potrivit pentru ceramică
Nu
Potrivit pentru lemn
Da
Potrivit pentru metale neferoase
Nu
Distanța dintre dinți (mm)
4 - 5.2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
The T 101 D Clean for Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood. Its precision-ground teeth with taper-ground body produce clean results. Made of high carbon steel, this blade is appropriate for cutting softwood and non-abrasive woodworking materials. It is equipped with a large progressive tooth pitch (4-5.2 mm) for cutting wooden materials with 10-45 mm thickness.
Numerele articolelor
Cod Articol
B4955.630.032
EAN
3165140006804
UBB
500505102425
UNSPSC
27111508
Nr. articol producător
2608630032