text.skipToContent text.skipToNavigation

Lamă de puzzle Bosch T118A 3 bucăți


Pânză pentru ferăstrău vertical T 118 A Basic for Metal, bT 118 A/b, HSS, ondulat, frezat, Tablă subţire (1-3 mm)

Cod Articol B4955.631.507
Lungime totală (mm) 92
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime totală (mm) 92
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Da
Distanța dintre dinți (mm) 1.1
Marca Bosch
Greutate pe bucată (g) 20
Type Jigsaw Blade

Descriere

The T 118 A Basic for Metal Jigsaw Blade makes straight cuts in metal. Its milled, wavy-set teeth are ideal for cuts without special requirements. The fully hardened, high-grade HSS (high-speed steel) blade material is appropriate for cutting standard-strength, non-perforated metal sheets. Additionally, the blade’s very fine progressive tooth pitch (1.1-1.5 mm) cuts very thin solid sheet metals with 1-3 mm thickness.

Numerele articolelor

Cod Articol B4955.631.507
EAN 3165140007399
UBB 500505104405
UNSPSC 27111508
Nr. articol producător 2608631507
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.