Lacăte clasice
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
Echipament de atelier
Balamale & Lacăte
Lacăte clasice
2E187739
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
Lacăt cu cilindru 75IB/40 gl.-7341 corp lacăt w.39,5mm MS gl.ABUS
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2E187739
Culoare
Alte
Potrivit pentru utilizare în exterior
Da
Lățimea manșonului (mm)
19.5
Diametrul manșonului (mm)
6.5
Lățimea de blocare (mm)
39.5
Număr de chei
1
Carcasă de blocare a materialului
Alamă
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Potrivit pentru utilizare în exterior
Da
Lățimea manșonului (mm)
19.5
Diametrul manșonului (mm)
6.5
Lățimea de blocare (mm)
39.5
Număr de chei
1
Carcasă de blocare a materialului
Alamă
Înălțimea manșonului (mm)
23
Material (de blocare) cătușă
Oțel
Model cu discuri
Nu
Grosimea blocării (mm)
16
Cu încuietoare cu combinație
Nu
Cu cheie la fel
Da
Type
Padlock
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2E187739
EAN
4003318286391
UNSPSC
46171501
Nr. articol producător
28639 1