Lacăte clasice
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
Echipament de atelier
Balamale & Lacăte
Lacăte clasice
2H915216
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
Lacăt cilindru 86TI/55 fără cilindru lățime corp lacăt 55mm Titalium ABUS
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2H915216
Culoare
Alte
Potrivit pentru utilizare în exterior
Da
Lățimea manșonului (mm)
26.5
Diametrul manșonului (mm)
9.5
Lățimea de blocare (mm)
55
Număr de chei
1
Carcasă de blocare a materialului
Aluminiu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Potrivit pentru utilizare în exterior
Da
Lățimea manșonului (mm)
26.5
Diametrul manșonului (mm)
9.5
Lățimea de blocare (mm)
55
Număr de chei
1
Carcasă de blocare a materialului
Aluminiu
Înălțimea manșonului (mm)
39.5
Material (de blocare) cătușă
Oțel
Model cu discuri
Nu
Grosimea blocării (mm)
27.5
Cu încuietoare cu combinație
Nu
Cu cheie la fel
Da
Type
86TI/55
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2H915216
EAN
4003318585005
UNSPSC
46171501
Nr. articol producător
58500