Lacăte clasice
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
Echipament de atelier
Balamale & Lacăte
Lacăte clasice
9K946558
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
Lacăt cilindru 86TI/45 fără cilindru lacăt lățime corp 46.5mm Titalium ABUS
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9K946558
Culoare
Alte
Potrivit pentru utilizare în exterior
Da
Lățimea manșonului (mm)
26.5
Diametrul manșonului (mm)
8
Lățimea de blocare (mm)
45
Număr de chei
1
Carcasă de blocare a materialului
Aluminiu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Alte
Potrivit pentru utilizare în exterior
Da
Lățimea manșonului (mm)
26.5
Diametrul manșonului (mm)
8
Lățimea de blocare (mm)
45
Număr de chei
1
Carcasă de blocare a materialului
Aluminiu
Înălțimea manșonului (mm)
32.5
Material (de blocare) cătușă
Oțel
Model cu discuri
Nu
Grosimea blocării (mm)
27
Cu încuietoare cu combinație
Nu
Cu cheie la fel
Da
Type
Padlock
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9K946558
EAN
4003318277788
UNSPSC
46171501
Nr. articol producător
27778