Lacăte clasice
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
Echipament de atelier
Balamale & Lacăte
Lacăte clasice
1H007789
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
Lacăt cilindru 24IB/50 lățime corp lacăt 51mm VA chei diferite ABUS
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1H007789
Culoare
Oțel inoxidabil
Potrivit pentru utilizare în exterior
Da
Lățimea manșonului (mm)
13
Diametrul manșonului (mm)
6.5
Lățimea de blocare (mm)
51
Număr de chei
1
Carcasă de blocare a materialului
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Culoare
Oțel inoxidabil
Potrivit pentru utilizare în exterior
Da
Lățimea manșonului (mm)
13
Diametrul manșonului (mm)
6.5
Lățimea de blocare (mm)
51
Număr de chei
1
Carcasă de blocare a materialului
Oțel inoxidabil
Înălțimea manșonului (mm)
8
Material (de blocare) cătușă
Oțel inoxidabil
Model cu discuri
Nu
Grosimea blocării (mm)
25.5
Cu încuietoare cu combinație
Nu
Cu cheie la fel
Da
Type
24IB/50
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1H007789
EAN
4003318203176
UBB
500729640960
UNSPSC
46171501
Nr. articol producător
20317