text.skipToContent text.skipToNavigation

Cheie electrică Gedore K 32 3/4 inch lățime între flanșe 33 mm lungime 56 mm


Acționat de mașină, adecvat pentru toate uneltele electrice și pneumatice standard, Acționare pătrată conform DIN 3121 - H 20, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, * nu este standardizat, * nu este standardizat

Numéro d'article
Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 33
Lungime (mm) 56
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Emballé par 1

Spécifications

Protecția suprafeței Alte
Lățimea cheii (mm) 33
Lungime (mm) 56
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 17
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marca Gedore
Greutate pe bucată (g) 440
Model K 32 33 (3/4W)
Type Impact Socket

La description

Acționat de mașină, adecvat pentru toate uneltele electrice și pneumatice standard, Acționare pătrată conform DIN 3121 - H 20, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, * nu este standardizat, * nu este standardizat

Numéros d'articles

Numéro d'article G2325.330.001
EAN 4010886628300
UBB 240120523461
UNSPSC 27111704
N° Article du fabricant 6283010

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.