text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Freze rotative PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70


Burghiile din carbură de tungsten PREMIUM pentru polizorul drept sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Rezultă astfel o unealtă de precizie eficientă în diferite modele, care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Profilul agresiv al frezei are o așchiere deosebit de lungă și asigură cea mai mare îndepărtare atunci când

Cod Articol 2M095619
Forma capului Arbore ascuțit
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 25
Ambalat la 1

Specificații

Forma capului Arbore ascuțit
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 25
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Material de tăiere HM
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 12
Forma capului în conformitate cu DIN 8032 SPG
Marca Tyrolit
Type Rotary Burr

Descriere

Burghiile din carbură de tungsten PREMIUM pentru polizorul drept sunt fabricate pe mașini de rectificat CNC de ultimă generație. Rezultă astfel o unealtă de precizie eficientă în diferite modele, care oferă toate premisele pentru rezultate optime. Profilul agresiv al frezei are o așchiere deosebit de lungă și asigură cea mai mare îndepărtare atunci când se lucrează în locuri greu accesibile. Datorită unei geometrii special dezvoltate a marginilor de tăiere, această unealtă reușește întotdeauna să mențină generarea de căldură la un nivel scăzut, pentru a proteja piesa de prelucrat și freza. Ca urmare, obțineți cele mai bune timpi de staționare și o durată de viață maximă pe aproape toate materialele.

Numerele articolelor

Cod Articol 2M095619
EAN 9003177689499
UBB 500572224607
UNSPSC 23251706
Nr. articol producător 768949
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.